SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 1 COMMAND POINT IP68 SX028652 - 3SU1801-0AD00-2AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028652
Gyártói cikkszám
3SU1801-0AD00-2AB1
Gyártói típuskód
3SU1801-0AD00-2AB1
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-500 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-500 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
13
- 22 mm, kerek
- Ház anyaga: műanyag
- Burkolat felső része: szürke
- 1 vezérlőpont műanyag
- Nyomógomb színe: fehér
- 1 NO, csavaros kapocs
- Padlóra szerelhető
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tokozás vezérlő eszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója globális termékjóváhagyással, amely egyszerűsíti a vezérlőegységek telepítését és használatát.