Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 1 COMMAND POINT SX028673 - 3SU1801-0NQ00-4UB2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 1 COMMAND POINT SX028673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621065854

Sonepar cikkszám

SX028673

Gyártói cikkszám

3SU1801-0NQ00-4UB2

Gyártói típuskód

3SU1801-0NQ00-4UB2

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-500 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

5-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

5-500 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Tokozat a vezérlő eszközökhöz 22 mm, kerek, Ház anyaga műanyag, burkolat felső része sárga, 1 vezérlőpont, A=VÉSZLEÁLLÍTÁS gomba nyomógomb piros, fém, 40 mm, elforgatható, 1 NC, 1 NC, 1 NC, rugós csatlakozó, padlóra szerelhető, tartókapocs, alul, címke né