SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 2 COMMAND POINTS IP68 SX028680 - 3SU1802-0AA00-0UB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621065045
Sonepar cikkszám
SX028680
Gyártói cikkszám
3SU1802-0AA00-0UB1
Gyártói típuskód
3SU1802-0AA00-0UB1
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Mélység:
64 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
114 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Tokozat a vezérlő eszközökhöz, 22 mm, kerek, Ház anyaga műanyag, burkolat felső része szürke, 2 vezérlőpont műanyag, Mélyedés a címkék számára, felszerelés nélkül Tokozatok SIRIUS ACT a 22,5 mm-es nyomógombok és jelzőlámpák felszereléséhez külön kios