SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 2 COMMAND POINTS IP68 SX028681 - 3SU1802-0AB00-2AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Nyomógombok száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028681
Gyártói cikkszám
3SU1802-0AB00-2AB1
Gyártói típuskód
3SU1802-0AB00-2AB1
Parancshelyek száma:
2
Nyomógombok száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-500 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-500 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
13
- Átmérő: 22 mm
- Ház anyaga: műanyag
- Burkolat felső része: szürke
- Vezérlőpontok: 2 műanyag
- Nyomógomb B: zöld, címke: I, 1 NO, csavaros kapocs
- Nyomógomb A: piros, címke: O, 1 NC, csavaros csatlakozó
- Padlóra szerelhető, 1xM20 alul és felül
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt
- Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését, speciális szerszámok nélkül.
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra, akár nagynyomású sugárral is tisztítható.
- Megbízható működés: a por, olajok és maró oldatok nem zavarják a működést.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Kényelmes online konfigurátor a termékek, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez.
- Kiterjedt dokumentáció, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat.
Tokozás a vezérlőeszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT márkájú nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója egyedülálló megoldásokat kínál a vezérléshez és a jelzéshez.