SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 2 COMMAND POINTS IP68 SX028683 - 3SU1802-0AC00-2AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Nyomógombok száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028683
Gyártói cikkszám
3SU1802-0AC00-2AB1
Gyártói típuskód
3SU1802-0AC00-2AB1
Parancshelyek száma:
2
Nyomógombok száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-500 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-500 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
13
- 22 mm, kerek kialakítás
- Ház anyaga: műanyag, burkolat felső része: szürke
- 2 vezérlőpont: műanyag
- Mélyedés a címkék számára
- Nyomógomb fehér, címke: I, 1 NO, csavaros kapocs
- Nyomógomb fekete, címke: O, 1 NC, csavaros kivezetés
- Padlóra szerelhető
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont
- Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését, speciális szerszámok nélkül.
- Magas fokú védelem: A robusztus készülékek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Grafikus Online Configurator a kényelmes eszköz- és címke kiválasztáshoz.
- Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre.
Tokozat vezérlő eszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT márkájú nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója ipari és kültéri használatra alkalmas, innovatív és könnyen telepíthető megoldásokat kínál.