Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 2 COMMAND POINTS IP68 SX028692 - 3SU1802-0NB00-2AB2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 2 COMMAND POINTS IP68 SX028692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Nyomógombok száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 1

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028692

Gyártói cikkszám

3SU1802-0NB00-2AB2

Gyártói típuskód

3SU1802-0NB00-2AB2

Parancshelyek száma:

2

Nyomógombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

13

    Vezérlőkészülékek burkolata

    A Siemens SIRIUS ACT vezérlőkészülék burkolata masszív és robusztus megoldást kínál ipari és kültéri használatra, egyszerű telepítéssel és széleskörű csatlakozási lehetőségekkel.

    Technikai részletek:

    • Burkolat anyaga: műanyag
    • Burkolat felső része: sárga
    • Vezérlőpontok: 2 műanyag
    • Jelzőlámpa: piros, LED 24 V
    • Csavaros csatlakozó
    • Vészleállító: 40 mm-es forgatás-kioldás
    • Kapcsolók: 1 NO, 1 NC, 1 NC
    • Alkalmazás: 22,5 mm-es nyomógombok és jelzőlámpák felszerelésére
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését speciális szerszámok nélkül.
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen, biztosítva a megbízható működést.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés a PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozások révén.
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez.
    • Kiterjedt dokumentáció, beleértve a kézikönyveket és 3D adatokat.