Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 2 COMMAND POINTS SX028690 - 3SU1802-0AK00-1AB1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 2 COMMAND POINTS SX028690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Nyomógombok száma - 2

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621071565

Sonepar cikkszám

SX028690

Gyártói cikkszám

3SU1802-0AK00-1AB1

Gyártói típuskód

3SU1802-0AK00-1AB1

Parancshelyek száma:

2

Nyomógombok száma:

2

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

szürke

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-500 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

5-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

5-500 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

tokozás vezérlő eszközökhöz, 22 mm, kerek, burkolat anyaga műanyag, burkolat felső része szürke, 2 vezérlőpont fém, B=emelt piros nyomógomb, fekete címke, felirattal: Stop, 1 NC, csavaros kapocs, A=lapos zöld világító nyomógomb fekete címke, felirattal: S