SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 3 COMMAND POINTS IP68 SX028697 - 3SU1803-0AC00-2AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Nyomógombok száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028697
Gyártói cikkszám
3SU1803-0AC00-2AB1
Gyártói típuskód
3SU1803-0AC00-2AB1
Parancshelyek száma:
3
Nyomógombok száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
13
- Burkolat anyaga: műanyag
- Burkolat felső része: szürke
- 3 vezérlőpont: műanyag
- C = jelzőlámpa: átlátszó, LED 24 V, csavaros csatlakozó
- B = nyomógomb: fehér, 1 NO, csavaros kivezetés
- A = nyomógomb: fekete, 1 NC, csavaros kapocs
- Felszerelési pontok: minden felső 1 és 2 M mellékelt házak
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Változatok: sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt
- Egyszerű telepítés: Az innovatív rápattintható koncepció lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését, speciális szerszámok nélkül.
- Magas fokú védelem: Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra is alkalmasak, még nagynyomású sugárral is tisztíthatók.
- Csökkentett huzalozási idő: A szabványos huzalozás mellett a PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozások minimalizálják a hibaforrásokat.
- Kényelmes online konfigurátor: Segítséget nyújt az eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez.
- Kiterjedt dokumentáció: Rendelkezésre áll kézikönyv, 3D adatok és sorkapocs diagram.
Vezérlőkészülékek burkolata
A Siemens SIRIUS ACT vezérlőkészülék burkolata innovatív megoldásokat kínál a nyomógombok és jelzőlámpák egyszerű és hatékony felszereléséhez.