Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 3 COMMAND POINTS SX028701 - 3SU1803-0AJ00-4AB1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 3 COMMAND POINTS SX028701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 3

  • Nyomógombok száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 1

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028701

Gyártói cikkszám

3SU1803-0AJ00-4AB1

Gyártói típuskód

3SU1803-0AJ00-4AB1

Parancshelyek száma:

3

Nyomógombok száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

szürke

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-500 V

Kulcsos kapcsolók száma:

1

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

5-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

5-500 V

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőkészülékek burkolata, 22 mm, kerek, burkolat anyaga műanyag, burkolat teteje szürke, 3 vezérlőpont műanyag, bemélyedés címkék számára, vevőspecifikus felszerelés, rugós csatlakozó, padlóra szerelhető, Göpfert sz. 428641 az adattáblán. Tokozatok SIR