SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 4 COMMAND POINTS SX028714 - 3SU1804-0AE20-4SB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 4
Nyomógombok száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621064543
Sonepar cikkszám
SX028714
Gyártói cikkszám
3SU1804-0AE20-4SB1
Gyártói típuskód
3SU1804-0AE20-4SB1
Parancshelyek száma:
4
Nyomógombok száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-500 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-500 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0