SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 6 COMMAND POINTS SX028719 - 3SU1806-0AD00-4AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Nyomógombok száma - 4
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028719
Gyártói cikkszám
3SU1806-0AD00-4AB1
Gyártói típuskód
3SU1806-0AD00-4AB1
Parancshelyek száma:
6
Nyomógombok száma:
4
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-500 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-500 V
Záróérintkezők száma:
6
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0