SIEMENS - ENCLOSURE PLASTIC, 6 COMMAND POINTS SX028724 - 3SU1806-0NF20-4WB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Nyomógombok száma - 4
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621073644
Sonepar cikkszám
SX028724
Gyártói cikkszám
3SU1806-0NF20-4WB1
Gyártói típuskód
3SU1806-0NF20-4WB1
Parancshelyek száma:
6
Nyomógombok száma:
4
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-500 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
5-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
5-500 V
Záróérintkezők száma:
7
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0