SIEMENS - ENCLOSURE WITH SX026345 - 3SE5122-0AA00-1CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 56 mm
Szenzor hossza - 85.7 mm
Védettség (IP) - IP66/IP67
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026345
Gyártói cikkszám
3SE5122-0AA00-1CA0
Gyártói típuskód
3SE5122-0AA00-1CA0
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
56 mm
Szenzor hossza:
85.7 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.8 mm
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott