Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ENCLOSURES EMERGENCY PUSH-BUTTON/VÉSZ-KI IP65 GT50465 - 3SB3801-2DF3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ENCLOSURES EMERGENCY PUSH-BUTTON/VÉSZ-KI IP65 GT50465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209591585

Sonepar cikkszám

GT50465

Gyártói cikkszám

3SB3801-2DF3

Gyártói típuskód

3SB3801-2DF3

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; ENCLOSURES EMERGENCY PUSH-BUTTON/VÉSZ-KI