SIEMENS - Encoder kábel MOTION-CONNECT 300 20M SN163318 - 6FX3002-2CT12-1CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948696163
Sonepar cikkszám
SN163318
Gyártói cikkszám
6FX3002-2CT12-1CA0
Gyártói típuskód
6FX3002-2CT12-1CA0
- Dmax: 7,2 mm
- Hossz: 20 m
- Csatlakozó: Egyenes csatlakozós változat
- Csatlakozórendszer: MOTION-CONNECT-0
- Motor: SIM-0. motor
- Kábelhossz: Különböző hosszúságban kapható, 3 m-től 20 m-ig
- Egyszerű és gyors telepítés az előre összeszerelt kialakításnak köszönhetően.
- Megbízható csatlakozás a MOTION-CONNECT 300 rendszer révén.
- Rugalmasság a különböző kábelhosszúságok választásával.
- Optimális teljesítmény a SINAMICS hajtáscsaláddal való kompatibilitás révén.
Jelkábel előre összeszerelt inkrementális jeladóhoz TTL S-1 3X2X0.2+2X2X0.25C MOTION-CONNECT 300
A Jelkábel előre összeszerelt inkrementális jeladóhoz TTL S-1 a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti zökkenőmentes csatlakozást biztosít.