SIEMENS - Encoder kábel SN079610 - 6FX3002-2DB10-1AF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948674031
Sonepar cikkszám
SN079610
Gyártói cikkszám
6FX3002-2DB10-1AF0
Gyártói típuskód
6FX3002-2DB10-1AF0
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny színe:
zöld
- Jeladó: S-1FL6-ban HI 3x 2x 0,22+2x2X0,25
- MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Dmax: 7,8 mm
- Hosszúság: 5 m
- Különböző hosszúságok elérhetők: 3 m-től 20 m-ig
- Egyszerű telepítés a pre-assembled design-nak köszönhetően.
- Kompatibilis a SINAMICS V90 szervoátalakítóval és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorral.
- Rugalmas hosszúságválaszték a különböző alkalmazási igényekhez.
- Megbízható teljesítmény a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszer révén.
Előszerelt 6FX3002-2DB10 jelkábel ABS-hez
A termék egy előre szerelt jelkábel, amely a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorhoz és a SINAMICS V90 szervoátalakítóhoz készült.