Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Encoder kábel SN091433 - 6FX3002-2DB20-1BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Encoder kábel SN091433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelhossz - 10 m

  • Kábelköpeny színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091433

Gyártói cikkszám

6FX3002-2DB20-1BA0

Gyártói típuskód

6FX3002-2DB20-1BA0

Kábelhossz:

10 m

Kábelköpeny színe:

zöld

    Előszerelt 6FX3002-2DB20 jelkábel ABS-hez

    A 6FX3002-2DB20 jelkábel a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorhoz készült, biztosítva a zökkenőmentes csatlakozást a SINAMICS V90 szervoátalakítóval.

    Technikai részletek:

    • Jeladó típusa: MOTION-CONNECT 300
    • Dmax: 7.5 mm
    • Hosszúság: 10 m
    • Kábel konfiguráció: S-1FL6 LI 3X2X0.20+2X2X0.25 C
    • Különböző hosszúságok: 3 m-től 20 m-ig elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a pre-assembled kialakításnak köszönhetően.
    • Magas szintű megbízhatóság a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszer révén.
    • Rugalmasság a különböző hosszúságú kábelek választékának köszönhetően.
    • Kompatibilitás a SINAMICS V90 szervoátalakítóval a zökkenőmentes működés érdekében.