SIEMENS - Encoder kábel SN105317 - 6FX3002-2DB10-1AH0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 7 m
Kábelköpeny színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105317
Gyártói cikkszám
6FX3002-2DB10-1AH0
Gyártói típuskód
6FX3002-2DB10-1AH0
Kábelhossz:
7 m
Kábelköpeny színe:
zöld
- Jeladó: S-1FL6-ban HI 3x 2x 0,22+2x2X0,25
- MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Dmax=7,8 mm
- Hosszúság (m)=7 m
- Különböző hosszúságok elérhetők, 3 m-től 20 m-ig
- Egyszerű telepítés a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszernek köszönhetően.
- Megbízható kapcsolat a szervomotor és a szervoátalakító között.
- Rugalmasság a különböző hosszúságú kábelek választásában.
- Optimalizált teljesítmény a SINAMICS hajtáscsalád használatával.
Előszerelt 6FX3002-2DB10 jelkábel ABS-hez
A 6FX3002-2DB10 jelkábel a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor és a SINAMICS V90 szervoátalakító közötti zökkenőmentes kapcsolatot biztosít.