SIEMENS - Encoder kábel SN109030 - 6FX3002-2CT20-1AD0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 3 m
Kábelköpeny színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948673980
Sonepar cikkszám
SN109030
Gyártói cikkszám
6FX3002-2CT20-1AD0
Gyártói típuskód
6FX3002-2CT20-1AD0
Kábelhossz:
3 m
Kábelköpeny színe:
zöld
- Inkr. jeladóhoz S-1FL6
- 3x 2x 0,20+2x2X0,25 C
- MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Dmax=7,5 mm
- Hossz (m)=3 m
- Kábel hossza 3 m-től 20 m-ig elérhető
- A MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszer zavartalan összeköttetést biztosít a SINAMICS V90 szervováltó és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor között.
- Az előre konfekcionált kábelek időt takarítanak meg a telepítés során.
- Megbízható teljesítmény minden alkalmazási területen a SINAMICS zökkenőmentes hajtáscsaládnak köszönhetően.
Előre konfekcionált jelkábel 6FX3002-2CT20-1AD0
A termék célja a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorhoz való csatlakozás biztosítása a MOTION-CONNECT 300 rendszeren keresztül.