SIEMENS - Encoder kábel SN109376 - 6FX3002-2CT20-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 10 m
Kábelköpeny színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948674000
Sonepar cikkszám
SN109376
Gyártói cikkszám
6FX3002-2CT20-1BA0
Gyártói típuskód
6FX3002-2CT20-1BA0
Kábelhossz:
10 m
Kábelköpeny színe:
zöld
- Inkr. jeladóhoz S-1FL6 LI 3x 2x 0,20+2x2X0,25 C
- MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Dmax=7,5 mm
- Hossz (m)=10 m
- Különböző hosszúságok: 3 m-től 20 m-ig
- Kompatibilitás a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorral.
- Hatékony csatlakozást biztosít a szervováltó és a szervomotor között.
- Könnyen telepíthető, előre konfekcionált kivitel.
- Rugalmas hosszúságválaszték a különböző alkalmazási igényekhez.
Előre konfekcionált jelkábel 6FX3002-2CT20-1BA0
A 6FX3002-2CT20-1BA0 jelkábel a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszer részeként biztosítja a zökkenőmentes kapcsolatot a SINAMICS V90 szervováltó és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor között.