SIEMENS - Encoder kábel SN119975 - 6FX3002-2DB10-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 10 m
Kábelköpeny színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948674048
Sonepar cikkszám
SN119975
Gyártói cikkszám
6FX3002-2DB10-1BA0
Gyártói típuskód
6FX3002-2DB10-1BA0
Kábelhossz:
10 m
Kábelköpeny színe:
zöld
- Jelölés: 6FX3002-2DB10
- Típus: ABS jeladó
- Kábel típus: 3x 2x 0,22 + 2x 2X0,25
- Csatlakozórendszer: MOTION-CONNECT 300
- UL/CSA: Igen
- Dmax: 7,8 mm
- Hossz (m): 10 m
- A kábel különböző hosszúságokban érhető el, 3 m-től 20 m-ig.
- Biztonságos és zökkenőmentes csatlakozást biztosít a SINAMICS V90 szervováltó és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor között.
- Kompatibilis a zökkenőmentes hajtáscsaláddal, amely minden alkalmazási területre megfelelő megoldásokat kínál.
Előre konfekcionált jelkábel 6FX3002-2DB10 ABS jeladóhoz S-1FL6 HI
A termék célja a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorhoz való csatlakoztatás biztosítása a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszeren keresztül.