Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ENERGY CABLE 24V - 10 M SX024302 - 3RK1902-3NC10

MásolásMásolás
SIEMENS - ENERGY CABLE 24V - 10 M SX024302

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 5

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Érszigetelés specifikálása - polipropilén (PP)

  • Köpeny színe - szürke

  • Külső átmérő (megközelítőleg) - 8.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024302

Gyártói cikkszám

3RK1902-3NC10

Gyártói típuskód

3RK1902-3NC10

Erek száma:

5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Érszigetelés specifikálása:

polipropilén (PP)

Köpeny színe:

szürke

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.7 mm

7/8"-os tápvezeték 24 V-os csatlakoztatott és nem csatlakoztatott 2 x 7/8"-os szögben mindkét végén 1,5 mm2-es csatlakozóaljzattal, 5 pólusú, hossz 10 m. Befogási tartomány (kábelátmérő) A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához busz-, táp- és vezérlőkábelek,