SIEMENS - ENERGY CABLE 24V 3 M BOTH SIDES SX024300 - 3RK1902-3NB30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Erek száma - 5
Érszigetelés specifikálása - polipropilén (PP)
Köpeny színe - szürke
Külső átmérő (megközelítőleg) - 8.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024300
Gyártói cikkszám
3RK1902-3NB30
Gyártói típuskód
3RK1902-3NB30
Erek száma:
5
Érszigetelés specifikálása:
polipropilén (PP)
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő (megközelítőleg):
8.7 mm
- Feszültség: 24 V
- Csatlakozók: 2 x 7/8"-os
- Érintkező méret: 1,5 mm2
- Pólusok száma: 5
- Hossz: 3,0 m
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a SIRIUS eszközökhöz.
- Könnyű telepítés és használat.
- Széles választék a különböző igények kielégítésére.
7/8"-os tápvezeték 24 V-os csatlakoztatott és nem csatlakoztatott 2 x 7/8"-os szögben mindkét végén 1,5 mm2-es érintkezővel - 5 pólusú aljzat, hossz 3,0 m
A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához tervezett tápvezeték, amely különböző csatlakozási lehetőségeket kínál.