SIEMENS - ENERGY CABLE 24V 3 M ONE SIDED SX024297 - 3RK1902-3GB30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 5
Érszigetelés specifikálása - polipropilén (PP)
Köpeny színe - szürke
Külső átmérő (megközelítőleg) - 8.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024297
Gyártói cikkszám
3RK1902-3GB30
Gyártói típuskód
3RK1902-3GB30
Erek száma:
5
Érszigetelés specifikálása:
polipropilén (PP)
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő (megközelítőleg):
8.7 mm
7/8"-os tápvezeték 24 V-os csatlakoztatott és csatlakoztatás nélkül összeszerelve 1 x 7/8"-os szögben az egyik oldalon, 1,5 mm2-es aljzat, 5 pólus, hossza 3,0 m A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához busz-, táp- és vezérlőkábelek, valamint csatlakozók és al