Nem visszaküldhető

SIEMENS - ENERGY CABLE 24V - 5 M - BOTH SIDES SX024301 - 3RK1902-3NB50

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ENERGY CABLE 24V - 5 M - BOTH SIDES SX024301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 5

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Érszigetelés specifikálása - polipropilén (PP)

  • Köpeny színe - szürke

  • Külső átmérő (megközelítőleg) - 8.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024301

Gyártói cikkszám

3RK1902-3NB50

Gyártói típuskód

3RK1902-3NB50

Erek száma:

5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Érszigetelés specifikálása:

polipropilén (PP)

Köpeny színe:

szürke

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.7 mm

7/8"-os tápvezeték 24 V-os csatlakoztatott és nem csatlakoztatott 2 x 7/8"-os szögben mindkét végén 1,5 mm2-es érintkezővel - aljzat 5 pólusú, hossz 5,0 m A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához busz-, táp- és vezérlőkábelek, valamint csatlakozók és aljzatok