Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÉRINTÉS ELLENI VÉDELEM 8GK/11H/IP55/SZÉLESSÉG 350MM SX037271 - 8PQ3000-2BA85

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÉRINTÉS ELLENI VÉDELEM 8GK/11H/IP55/SZÉLESSÉG 350MM SX037271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 350 mm

  • Magasság - 1650 mm

  • Mélység - 100 mm

  • Anyag - egyéb

  • Beépítés helye - mezőben

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037271

Gyártói cikkszám

8PQ3000-2BA85

Gyártói típuskód

8PQ3000-2BA85

Szélesség:

350 mm

Magasság:

1650 mm

Mélység:

100 mm

Anyag:

egyéb

Beépítés helye:

mezőben

Szín:

szürke

Takarókeret ALPHA 8GK IP55, Magasság: 1650 mm Szélesség: 350 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelv