SIEMENS - ÉRINTÉS ELLENI VÉDELEM 8GK/11H/IP55/SZÉLESSÉG850MM SX037273 - 8PQ3000-2BA87
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 1650 mm
Mélység - 100 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037273
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA87
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA87
Szélesség:
850 mm
Magasság:
1650 mm
Mélység:
100 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
Takarókeret ALPHA 8GK IP55, Magasság: 1650 mm Szélesség: 850 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelv