SIEMENS - ÉRINTÉS ELLENI VÉDELEM TAKARÓ MAIN BUSELVÁLASZTÁS SZÉLESSÉG 1100MM SX037275 - 8PQ3000-3BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1100 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037275
Gyártói cikkszám
8PQ3000-3BA01
Gyártói típuskód
8PQ3000-3BA01
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1100 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
ÉRINTÉS ELLENI VÉDELEM TAKARÓ MAIN BUSELVÁLASZTÁS SZÉLESSÉG 1100MM