SIEMENS - ÉRINTÉSVÉDELMI TAKARÁS 8GK /IP40/SZÉLESSÉG 1100MM SX037217 - 8PQ3000-1BA86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1100 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037217
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA86
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA86
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1100 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1800 mm
Védettség (IP):
IP30
Felület kivitele:
porszórt
ÉRINTÉSVÉDELMI TAKARÁS 8GK /IP40/SZÉLESSÉG 1100MM