SIEMENS - ÉRINTÉSVÉDELMI TAKARÁS 8GK/IP40/SZÉLESSÉG 350MM SX037214 - 8PQ3000-1BA83
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Szélesség - 350 mm
Felület kivitele - porszórt
Kábelbevezetéssel - Nem
Zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037214
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA83
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA83
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Szélesség:
350 mm
Felület kivitele:
porszórt
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Takarókeret ALPHA 8GK IP40, M: 1800 mm Sz: 350 mm