SIEMENS - ÉRINTÉSVÉDELMI TAKARÁS 8GK/IP40/SZÉLESSÉG850MM SX037216 - 8PQ3000-1BA85
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Szélesség - 850 mm
Felület kivitele - porszórt
Kábelbevezetéssel - Nem
Zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037216
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA85
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA85
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szélesség:
850 mm
Felület kivitele:
porszórt
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Takarókeret ALPHA 8GK IP40, M: 1800 mm Sz: 850 mm