SIEMENS - ÉRINTÉSVÉDELMI TAKARÁS 8GK/IP55/SZÉLESSÉG 1100MM SX037252 - 8PQ3000-2BA48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1100 mm
Szín - egyéb
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037252
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA48
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA48
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1100 mm
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
ÉRINTÉSVÉDELMI TAKARÁS 8GK/IP55/SZÉLESSÉG 1100MM