SIEMENS - ÉRINTÉSVÉDELMI TAKARÁS 8GK/IP55/SZÉLESSÉG 350MM SX037249 - 8PQ3000-2BA45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 100 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037249
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA45
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA45
Szélesség:
350 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
100 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
Takarókeret ALPHA 8GK IP55, Magasság: 1800 mm Szélesség: 350 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelv