SIEMENS - ÉRINTÉSVÉDELMI TAKARÁS FŐKAPCSOLÓGYÜJTŐSIN MÉLYSÉG 850MM SX037233 - 8PQ3000-2BA14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037233
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA14
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA14
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
ÉRINTÉSVÉDELMI TAKARÁS FŐKAPCSOLÓGYÜJTŐSIN MÉLYSÉG 850MM