SIEMENS - ÉRINTÉSVÉDELMI TAKARÁS FŐKAPCSOLÓGYÜJTŐSIN SZÉLESSÉG 350MM SX037230 - 8PQ3000-2BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037230
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA11
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA11
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
ÉRINTÉSVÉDELMI TAKARÁS FŐKAPCSOLÓGYÜJTŐSIN SZÉLESSÉG 350MM