SIEMENS - ÉRINTÉSVÉDELMI TAKARÁS FŐKAPCSOLÓGYÜJTŐSIN SZÉLESSÉG600MM SX037232 - 8PQ3000-2BA13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037232
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA13
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA13
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
ÉRINTÉSVÉDELMI TAKARÁS FŐKAPCSOLÓGYÜJTŐSIN SZÉLESSÉG600MM