SIEMENS - Érintkező egység szer.lapra 3SB3-hoz 1ny /arany./ GT27440 - 3SB3420-0CA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - padlórögzítés
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209646438
Sonepar cikkszám
GT27440
Gyártói cikkszám
3SB3420-0CA
Gyártói típuskód
3SB3420-0CA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
padlórögzítés
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Érintkező egység szer.lapra 3SB3-hoz 1ny /arany./