SIEMENS - Érintkező elem 2 NO érintkező SN097736 - 3SU1400-1AA10-1DA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209950955
Sonepar cikkszám
SN097736
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-1DA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-1DA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NO érintkezőelem
- Csavaros kapocs
- Előlapra szereléshez
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem por és olaj ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- Elérhető 1 és 2 pólusú változatok
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
Érintkezőmodul 2 érintkezőelemmel
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely egyszerű telepítést és robusztus működést kínál ipari és kültéri környezetben.