SIEMENS - Érintkező elem 2 nyitó érintkező SN098864 - 3SU1400-1AA10-1EA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209950962
Sonepar cikkszám
SN098864
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-1EA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-1EA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 érintkezőelem, 2 NC
- Csavaros kapocs
- Előlapra szerelés
- Robusztus kivitel, masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozás
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Elérhető változatok: különféle kapcsolási funkciók, csatlakozási és telepítési módok
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Érintkezőmodul 2 érintkezőelemmel, 2 NC, csavaros kapocs, előlapra szereléshez
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.