SIEMENS - Érintkező elem 3SB3-hoz 1z érintkező csavaros GT50718 - 3SB2404-0B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209028357
Sonepar cikkszám
GT50718
Gyártói cikkszám
3SB2404-0B
Gyártói típuskód
3SB2404-0B
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Érintkező elem 3SB3-hoz 1z érintkező csavaros