SIEMENS - Érintkező elem 3SB3-hoz GT60960 - 3SB3403-1PE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 21.6-26.4 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 21.6-26.4 V
Fényforrás színe - fehér
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 21.6-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209590281
Sonepar cikkszám
GT60960
Gyártói cikkszám
3SB3403-1PE
Gyártói típuskód
3SB3403-1PE
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
21.6-26.4 V
Fényforrás színe:
fehér
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen