SIEMENS - Érintkező elem 3SB3-hoz nyitó érintkező G72615 - 3SB3400-0C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209030985
Sonepar cikkszám
G72615
Gyártói cikkszám
3SB3400-0C
Gyártói típuskód
3SB3400-0C
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Érintkező elem 3SB3-hoz nyitó érintkező