SIEMENS - Érintkező elem 3SB3-hoz nyitó érintkező GT50717 - 3SB2404-0C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209028364
Sonepar cikkszám
GT50717
Gyártói cikkszám
3SB2404-0C
Gyártói típuskód
3SB2404-0C
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Érintkező elem 3SB3-hoz nyitó érintkező