Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Érintkező elem elektronikus 24V DC SN053075 - 3SU1400-1GC10-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Érintkező elem elektronikus 24V DC SN053075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - egyéb

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209946651

Sonepar cikkszám

SN053075

Gyártói cikkszám

3SU1400-1GC10-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1400-1GC10-1AA0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

5

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Elektronikai modul ID kulcsos kapcsolóhoz

    Az elektronikai modul ID kulcsos kapcsolókhoz SIRIUS ACT a kulcsos kapcsolók csatlakoztatására szolgál, kiemelkedő védelmet és egyszerű telepítést biztosítva.

    Technikai részletek:

    • Üzemi feszültség: 24 V DC
    • Csoport ID
    • Csavart kivezetés
    • Előlapra szereléshez
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagymértékű rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége