SIEMENS - Érintkező elem nyitó érintkező előlapi SN005056 - 3SU1400-1AA10-1CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható és integrálható
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209950887
Sonepar cikkszám
SN005056
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-1CA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-1CA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NC érintkezőelem
- Csavaros kapocs
- Előlapra szereléshez
- Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Rápattintható koncepció, egyszerű telepítés
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul egy innovatív megoldás, amely egyszerűsíti a kapcsolóáramkörök telepítését és használatát.