SIEMENS - Érintkező elem nyitó érintkező SN005622 - 3SU1400-1AA10-3CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható és integrálható
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209950900
Sonepar cikkszám
SN005622
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-3CA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-3CA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NC érintkezőelem
- Rugós csatlakozó
- Előlapra szereléshez
- Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Elérhető kiterjedt dokumentáció (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.