SIEMENS - Érintkező elem nyitó érintkező SN096036 - 3SU1400-2AA10-3CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - padlórögzítés
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209950948
Sonepar cikkszám
SN096036
Gyártói cikkszám
3SU1400-2AA10-3CA0
Gyártói típuskód
3SU1400-2AA10-3CA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
padlórögzítés
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NC érintkezőelem
- Rugós csatlakozó
- Padlóra szereléshez
- Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Robusztus kivitel ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Elérhető változatok: különféle kapcsolási funkciók, csatlakozási és telepítési módok
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel
A SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely innovatív és egyszerű telepítést kínál.