Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Érintkező elem nyitó érintkező SN099173 - 3SU1400-1AA10-1HA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Érintkező elem nyitó érintkező SN099173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Foglalat - egyéb

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209950993

Sonepar cikkszám

SN099173

Gyártói cikkszám

3SU1400-1AA10-1HA0

Gyártói típuskód

3SU1400-1AA10-1HA0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Foglalat:

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel, 1 NC

    A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely egyszerű telepítést és robusztus működést biztosít ipari és kültéri környezetben.

    Technikai részletek:

    • 1 NC érintkezőelem
    • Csavaros kapocs
    • Előlapra szereléshez
    • Horonymentes lyukak a rögzítéshez
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Elérhető kiterjedt dokumentáció