SIEMENS - Érintkező elem záró érintkező előlapi SN005055 - 3SU1400-1AA10-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható és integrálható
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209937215
Sonepar cikkszám
SN005055
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-1BA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO érintkezőelem
- Csavaros kapocs
- Előlapra szereléshez
- Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Robusztus kialakítás, amely nagynyomású sugárral tisztítható
- Széleskörű dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.