SIEMENS - Érintkező elem záró érintkező SN005621 - 3SU1400-1AA10-3BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható és integrálható
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209950894
Sonepar cikkszám
SN005621
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-3BA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-3BA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO érintkezőelem
- Rugós terminál
- Előlapra szereléshez
- Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is
- Teljes csavarodás elleni védelem
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely egyszerű és gyors telepítést biztosít.